text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 50X2.0 C 35° SP

  1. N° ART 9L486258
  2. EAN 4022835397953
  3. UBB 500513415710
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 39795

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 50
Taille d'entraînement 29.0
Effective long. 27
Matière technique HSS-E
Longueur totale 190
Taille de la tige (mm) 36
Taille 50x2.0
Type de taraud C 35° SP
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 374