text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 38X1.5 C 35° SP

  1. N° ART 9L522094
  2. EAN 4022835397762
  3. UBB 500513411750
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 39776

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 38
Taille d'entraînement 22.0
Effective long. 24
Matière technique HSS-E
Longueur totale 170
Taille de la tige (mm) 28
Taille 38x1.5
Type de taraud C 35° SP
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 374