text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 32X3.0 gauche C 35° RSP

  1. N° ART 9P175275
  2. EAN 4022835349921
  3. UBB 500513459940
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 34992

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 32
Taille d'entraînement 18.0
Effective long. 30
Matière technique HSS-E
Longueur totale 180
Taille de la tige (mm) 22
Taille 32x3.0 gauche
Type de taraud C 35° RSP
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 374