text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 16X1.25 C 35° SP

  1. N° ART 9V073897
  2. EAN 4022835397328
  3. UBB 500513402270
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 39732

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 16
Taille d'entraînement 9.0
Effective long. 15
Matière technique HSS-E
Longueur totale 100
Taille de la tige (mm) 12
Taille 16x1.25
Type de taraud C 35° SP
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 374