text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 3/8X16 B

  1. N° ART 9U225852
  2. EAN 4022835369479
  3. UBB 500513520998
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 36947

Matériaux INOXYDABLES à copeaux longs à 1000 N/mm² - matériaux difficiles à usiner - aciers au chrome fortement alliés - surface traitée par vaporisation

Matière de base HSS-E
Diamètre 3/8
Taille d'entraînement 7.0
Effective long. 16
Matière technique HSS-E
Longueur totale 100
Taille de la tige (mm) 9
Taille UNC 3/8 x 16
Type de taraud B
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 371