text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 12X1.75 B

  1. N° ART 9N046956
  2. EAN 4022835320562
  3. UBB 500513427855
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 32056

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 12
Taille d'entraînement 9.0
Effective long. 18
Matière technique HSS-E
Longueur totale 120
Taille de la tige (mm) 12
Taille 12x1.75
Type de taraud B
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 371