text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 1.4X0.30

  1. N° ART 9K732472
  2. EAN 4022835375081
  3. UBB 500513392869
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 37508

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 1.4
Taille d'entraînement 2.1
Effective long. 7
L2 7
Matière technique HSS-E
Longueur totale 40
Taille de la tige (mm) 2.5
Taille 1.4x0.30
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 371