text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 1/2X12 2.1/2

  1. N° ART 9Y207506
  2. EAN 4022835707226
  3. UBB 500513392117
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 70722

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre 1/2
Taille d'entraînement 9.0
Effective long. 20
Matière technique HSS-E
Longueur totale 110
Taille de la tige (mm) 12
Taille BSW 1/2 x 12
Type de taraud 2.1/2
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 371