text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 352 N/A HSS-G 9/16X18 D

  1. N° ART 9P012212
  2. EAN 4022835643241
  3. UBB 500513490952
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 64324

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main ou machine.

Matière de base HSS-G
Diamètre 9/16
Taille d'entraînement 9.0
Effective long. 28
Matière technique HSS-G
Longueur totale 80
Taille de la tige (mm) 11
Taille UNC 9/16 x 18
Type de taraud D
Tolérance 2B
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 352