text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 352 N/A HSS-G 1/2X12 D

  1. N° ART 9R339190
  2. EAN 4022835623229
  3. UBB 500513487826
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 62322

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main ou machine.

Matière de base HSS-G
Diamètre 1/2
Taille d'entraînement 7.0
Effective long. 29
Matière technique HSS-G
Longueur totale 75
Taille de la tige (mm) 9
Taille BSW 1/2 x 12
Type de taraud D
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 352