text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main ISO 529 HSS-G 1 A

  1. N° ART 9X809546
  2. EAN 8715494565370
  3. UBB 500512967679
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 89401-1

Pour une utilisation générale - matériaux faciles à usiner jusqu´à 900 N/mm² - aciers non alliés ou faiblement alliés - pour le taraudage à la main ou machine

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 1
Taille d'entraînement 4.5
Effective long. 17
Matière technique HSS-G
Longueur totale 62
Taille de la tige (mm) 5.6
Taille 1
Type de taraud A
ISO 529