text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main HexTap HSS-G 22X2.0

  1. N° ART 9W249102
  2. EAN 4022835677703
  3. UBB 500512902817
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 67770

Pour une utilisation générale - matériaux faciles à usiner jusqu´à 900 N/mm² - aciers non alliés ou faiblement alliés Avantages: - Chanfreins de pilotage pour un alignement exact - Ebaucheur et finisseur en un seul outil - Pour le travail dans les endroits difficiles d ́accès - Pour la création de nouveaux filetages - Pour refileter et restaurer les filets endommagés

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 22
Taille d'entraînement 0
Effective long. 24
L2 24
Matière technique HSS-G
Longueur totale 80
Taille 22x2.0
Tolérance ISO 2 /6H
Type HexTap