text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main HexTap HSS-G 13X0.5

  1. N° ART 9N285148
  2. EAN 4022835677307
  3. UBB 500512898387
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 67730

Pour une utilisation générale - matériaux faciles à usiner jusqu´à 900 N/mm² - aciers non alliés ou faiblement alliés Avantages: - Chanfreins de pilotage pour un alignement exact - Ebaucheur et finisseur en un seul outil - Pour le travail dans les endroits difficiles d ́accès - Pour la création de nouveaux filetages - Pour refileter et restaurer les filets endommagés

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 13
Taille d'entraînement 0
Effective long. 22
L2 22
Matière technique HSS-G
Longueur totale 70
Taille 13x0.5
Tolérance ISO 2 /6H
Type HexTap