text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSSG 24X3.0

  1. N° ART 9R755139
  2. EAN 8715494570541
  3. UBB 500513034156
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 27674-3

Taraud finisseur, entrée 2-3 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSSG
Diamètre (mm) 24
Taille d'entraînement 14.5
Effective long. 50
Longueur totale 110
Taille de la tige (mm) 18
Taille 24x3.0
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 352