text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G 3/8X16 gauche

  1. N° ART 9Z257358
  2. EAN 8715494576697
  3. UBB 500512992826
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 22018-2

Taraud intermédiaire, entrée 4-5 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre 3/8
Taille d'entraînement 5.5
Effective long. 24
Matière technique HSS-G
Longueur totale 70
Taille de la tige (mm) 7
Taille BSW 3/8 x 16
DIN 352