text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-E 27X3.0

  1. N° ART 9O835128
  2. EAN 8715494565059
  3. UBB 500513042563
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 57376-3

Taraud finisseur, entrée 2-3 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 27
Taille d'entraînement 16.0
Effective long. 50
Matière technique HSS-E
Longueur totale 110
Taille de la tige (mm) 20
Taille 27x3.0
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 352