text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 98X4.0

  1. N° ART 9X837210
  2. EAN 8715494562676
  3. UBB 500512949453
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 28105-1

Taraud ébaucheur, entrée 7-8 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 98
Taille d'entraînement 44.0
Effective long. 70
Matière technique HSS-G
Longueur totale 280
Taille de la tige (mm) 56
Taille 98x4.0
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181