text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 8X36

  1. N° ART 9M807685
  2. EAN 8715494572705
  3. UBB 500513029958
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 24308-3

Taraud finisseur, entrée 2-3 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 8
Taille d'entraînement 3.4
Effective long. 12
Matière technique HSS-G
Longueur totale 40
Taille de la tige (mm) 4.5
Taille No. 8x36
Taille 8x36
Tolérance 2B
DIN 2181