text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 46X1.5

  1. N° ART 9Y148472
  2. EAN 8715494571234
  3. UBB 500512936401
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 26581-1

Taraud ébaucheur, entrée 7-8 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 46
Taille d'entraînement 29.0
Effective long. 40
Matière technique HSS-G
Longueur totale 140
Taille de la tige (mm) 36
Taille 46x1.5
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181