text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 30X2.0

  1. N° ART 9S547431
  2. EAN 8715494567916
  3. UBB 500512932020
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 26532-1

Taraud ébaucheur, entrée 7-8 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 30
Taille d'entraînement 18.0
Effective long. 22
Matière technique HSS-G
Longueur totale 90
Taille de la tige (mm) 22
Taille 30x2.0
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181