text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 20X0.75

  1. N° ART 9R841005
  2. EAN 8715494569101
  3. UBB 500513006196
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 26379-2

Taraud intermédiaire, entrée 4-5 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 20
Taille d'entraînement 12.0
Effective long. 22
Matière technique HSS-G
Longueur totale 80
Taille de la tige (mm) 16
Taille 20x0.75
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181