text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 1X72

  1. N° ART 9Z497179
  2. EAN 8715494572576
  3. UBB 500512951657
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 24301-1

Taraud ébaucheur, entrée 7-8 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 1
Taille d'entraînement 2.1
Effective long. 9
Matière technique HSS-G
Longueur totale 32
Taille de la tige (mm) 2.8
Taille 1x72
Taille UNF No. 1 x 72
Tolérance 2B
DIN 2181