text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 110X1.5

  1. N° ART 9O688933
  2. EAN 8715494563307
  3. UBB 500513001973
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 28114-2

Taraud intermédiaire, entrée 4-5 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 110
Taille d'entraînement 44.0
Effective long. 45
Matière technique HSS-G
Longueur totale 180
Taille de la tige (mm) 56
Taille 110x1.5
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181