text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-G 10X32

  1. N° ART 9O306829
  2. EAN 8715494572712
  3. UBB 500512951400
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 24310-1

Taraud ébaucheur, entrée 7-8 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 10
Taille d'entraînement 4.9
Effective long. 14
Matière technique HSS-G
Longueur totale 45
Taille de la tige (mm) 6
Taille No. 10x32
Taille 10x32
Tolérance 2B
DIN 2181