text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main DIN 2181 HSS-E 18X1.5

  1. N° ART 9N107704
  2. EAN 8715494566773
  3. UBB 500512998609
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 56372-2

Taraud intermédiaire, entrée 4-5 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 18
Taille d'entraînement 11.0
Effective long. 22
Matière technique HSS-E
Longueur totale 80
Taille de la tige (mm) 14
Taille 18x1.5
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181