text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main HSS-G 16X4

  1. N° ART 9M747253
  2. EAN 4022835251286
  3. UBB 500513081900
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 25128

Jeu de 3 tarauds main (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 16
Taille d'entraînement 9.0
Effective long. 55
Matière technique HSS-G
Longueur totale 140
Taille de la tige (mm) 11
Taille 16x4
Tolérance 7H