text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main DIN 5157 HSS-G 1.1/2X11 gauche

  1. N° ART 9P333726
  2. EAN 4022835250425
  3. UBB 500513090992
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 25042

Jeu de 2 tarauds main (ébaucheur et finisseur). Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre 1.1/2
Taille d'entraînement 29.0
Effective long. 40
Matière technique HSS-G
Longueur totale 140
Taille de la tige (mm) 36
Taille G 1.1/2 x 11
DIN 5157