text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main DIN 352 HSS-G 7/8X9 gauche

  1. N° ART 9R996794
  2. EAN 4022835220343
  3. UBB 500513088699
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 22034

Jeu de 3 tarauds main (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre 7/8
Taille d'entraînement 14.5
Effective long. 40
Matière technique HSS-G
Longueur totale 100
Taille de la tige (mm) 18
Taille BSW 7/8 x 9
DIN 352