text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main DIN 352 HSS-G 12X1.75

  1. N° ART 9Q423971
  2. EAN 4022835276500
  3. UBB 500513076488
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 27650

Pour une utilisation générale - matériaux faciles à usiner jusqu´à 900 N/mm² - aciers non alliés ou faiblement alliés - pour le taraudage à la main ou machine

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 12
Taille d'entraînement 7.0
Effective long. 29
Matière technique HSS-G
Longueur totale 75
Taille de la tige (mm) 9
Taille 12x1.75
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 352