text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main DIN 2181 HSS-G 8X0.75 gauche

  1. N° ART 9Q248022
  2. EAN 4022835260103
  3. UBB 500513086206
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 26010

Jeu de 2 tarauds main (ébaucheur et finisseur). Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 8
Taille d'entraînement 4.9
Effective long. 19
Matière technique HSS-G
Longueur totale 50
Taille de la tige (mm) 6
Taille 8x0.75 gauche
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181