text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main DIN 2181 HSS-G 56X4.0

  1. N° ART 9V512616
  2. EAN 4022835280125
  3. UBB 500513065747
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 28012

Jeu de 2 tarauds main (ébaucheur et finisseur). Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 56
Taille d'entraînement 32.0
Effective long. 50
Matière technique HSS-G
Longueur totale 180
Taille de la tige (mm) 40
Taille 56x4.0
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181