text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main DIN 2181 HSS-G 42X1.0

  1. N° ART 9W941547
  2. EAN 4022835265696
  3. UBB 500513063767
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 26569

Jeu de 2 tarauds main (ébaucheur et finisseur). Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 42
Taille d'entraînement 24.0
Effective long. 25
Matière technique HSS-G
Longueur totale 110
Taille de la tige (mm) 32
Taille 42x1.0
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181