text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main DIN 2181 HSS-G 15X0.75

  1. N° ART 9U644950
  2. EAN 4022835263579
  3. UBB 500513060466
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 26357

Jeu de 2 tarauds main (ébaucheur et finisseur). Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 15
Taille d'entraînement 9.0
Effective long. 22
Matière technique HSS-G
Longueur totale 70
Taille de la tige (mm) 12
Taille 15x0.75
Tolérance ISO 2 /6H
DIN 2181