Tiges filetées
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
Tiges filetées
20157
20157.240.001
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
Tige filetée longueur 3 mètres filetage en surcote DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M24
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
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
M24
Longueur
3000 mm
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisées à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g.
Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).3 mètres en surcôte
Dimensions
d-D
M24
L (mm)
3000
P
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numéros d'articles
Numéro d'article
20157.240.001
EAN
8715494515061
UBB
500621927168
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires