text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 2 mètres en surcôte DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M16

  1. N° ART 20155.160.001
  2. EAN 8715494514910
  3. UBB 500621926335
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M16
Classe 8.8
Informations supplémentaires 2 mètres en surcôte
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dans le cas des tiges filetées galvanisés à chaud avec filetage en SURCOTE, la couche de protection est appliquée SUR le filet normal.
  • Le file-tage n’est donc plus ISO-métrique APRES galvanisation; il est SURCOTE.
  • Ces tiges filetées ne satisfont donc plus aux exigences des calibres habituels et, par exemple, ne peuvent plus être vissées dans des trous borgnes à filetage normal.
  • Les écrous correspondants, avec filetage en SURCOTE sont réalisés avec un taraud environ 0,3 mm plus grand. Ils s’adaptent ainsi parfaitement sur les tiges filetées.
NF E≈25-136
DIN 976-1A