text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 2 mètres en surcôte DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M12

  1. N° ART 20155.120.001
  2. EAN 8715494514903
  3. UBB 500621926251
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 1
Longueur (L) 2000
Diamètre (d-D) M12
Classe 8.8
Informations supplémentaires 2 mètres en surcôte
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • U žárově zinkovaných závitových tyčí se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA normální závit, takže PO zinkování již závit těchto závitových tyčí neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.
  • Závity neodpovídají běžnému lícování a nelze je použít např. do běžných závitových otvorů.
  • Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito závitovými tyčemi..
NF E25-136
DIN 976-1A