text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 2 mètres en surcôte DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M16

  1. N° ART 20145.160.001
  2. EAN 8715494514866
  3. UBB 500621925188
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 1
Longueur (L) 2000
Diamètre (d-D) M16
Classe 4.8
Informations supplémentaires 2 mètres en surcôte
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).
DIN 976-1A
NF E25-136