text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 1 mètre filetage iso-metrique DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M16

  1. N° ART 20160.160.001
  2. EAN 8715492604811
  3. UBB 950353454875
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Longueur (L) 1000
Diamètre (d-D) M16
Classe 4.8
Informations supplémentaires 1 mètre ISO
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Pour permettre la galvanisation à chaud des tiges filetées ISO-METRIQUE, le filet de la tige est roulé de manière à ce qu’il soit SOUS-DIMENSIONNE.
  • La différence est telle, qu’après dépôt du zinc, il réponde parfaitement aux exigences du calibre correspondant au niveau de tolérance h.
  • L’avantage de cette solution est que les tiges filetées peuvent être placées directement dans un trou fileté borgne.
  • Les écrous correspondants, avec filetage ISO-METRIQUE sont taraudés APRES galvanisation suivant la classe de tolérance 6H; ils s’adaptent ainsi parfaitement sur les tiges filetées.