text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, le texte descriptif de certain produits est dupliqué, nous sommes en train de résoudre cette erreur, les informations affichées restent tout de même correcte. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Tige filetée longueur 1 mètre filetage en surcote DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M33

  1. N° ART 20150.330.001
  2. EAN 8715492604774
  3. UBB 950353602887
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 2
Boîte complete uniquement
Longueur (L) (mm) 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000
Diamètre (d-D) M33 , M33 , M33 , M33 , M33 , M33 , M33 , M33 , M33 , M33 , M33 , M33
Classe 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Informations supplémentaires 1 mètre en surcote
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dans le cas des tiges filetées galvanisés à chaud avec filetage en SURCOTE, la couche de protection est appliquée SUR le filet normal.
  • Le filetage n’est donc plus ISO-métrique APRES galvanisation; il est SURCOTE.
  • Ces tiges filetées ne satisfont donc plus aux exigences des calibres habituels et, par exemple, ne peuvent plus être vissées dans des trous borgnes à filetage normal.
  • Les écrous correspondants, avec filetage en SURCOTE sont réalisés avec un taraud environ 0,3 mm plus grand. Ils s’adaptent ainsi parfaitement sur les tiges filetées.
DIN 976-1A
NF E25-136
  1. Sélectionnez une autre taille