text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 1 mètre filetage en surcôte DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M48

  1. N° ART 20150.480.001
  2. EAN 8715494508476
  3. UBB 500621762060
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 1
Longueur (L) 1000
Diamètre (d-D) M48
Classe 8.8
Informations supplémentaires 1 mètre en surcote
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Para varões galvanizado a quente com rosca OVERSIZED a camada de zinco é aplicada na rosca normal, depois da galvanização os varões deixam de ser ISO-metric, são mais largos: OVERSIZED.
  • Não podem ser utilizados em roscas normais.
  • Nas porcas correspondentes OVERSIZED, a rosca é 0,3 mm mais larga, depois da galvanização podem ser utilizados com estes varões.
DIN 976-1A
NF E≈25-136