text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 1 mètre filetage en surcôte DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M10

  1. N° ART 20140.100.001
  2. EAN 8715492604590
  3. UBB 951353444635
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Longueur (L) 1000
Diamètre (d-D) M10
Classe 4.8
Informations supplémentaires overmaats
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).
NF E25-136
DIN 976-1A