text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier Brut 10.9 1 mètre M18

  1. N° ART 20130.180.001
  2. EAN 8715492604453
  3. UBB 950353478148
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 3
Boîte complete uniquement
Longueur (L) (mm) 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000
Diamètre (d-D) M18 , M18 , M18 , M18 , M18 , M18 , M18 , M18 , M18 , M18 , M18 , M18
Classe 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9
Informations supplémentaires 1 mètre
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 976-1A
NF E25-136
  1. Sélectionnez une autre taille