Goujons à souder
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
Goujons à souder
16221
16221.060.130
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
Tige à souder avec écrou DIN 525 Acier Brut 4.6 weldable M6X130
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6 weldable
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
130 mm
Classe
4.6 weldable
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
35
d-D
M6
ds (max.)
6
L (mm)
130
m
4
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
525
Numéros d'articles
Numéro d'article
16221.060.130
EAN
8717077313750
UBB
500650992232
UNSPSC
31162400