Goujons à souder
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
Goujons à souder
16221
16221.120.170
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
Tige à souder avec écrou DIN 525 Acier Brut 4.6 weldable M12X170
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6 weldable
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
170 mm
Classe
4.6 weldable
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
55
d-D
M12
ds (max.)
12
L (mm)
170
m
10
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
525
Numéros d'articles
Numéro d'article
16221.120.170
EAN
8717077313781
UBB
500650992562
UNSPSC
31162400