Vis autoformeuses
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
Vis autoformeuses
67155
67155.030.016
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
TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte Torx® DIN ≈7500-1 Acier Electro zingué M3X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
dk
6
k (max.)
2.52
L (mm)
16
P
0.5
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-PE
Numéros d'articles
Numéro d'article
67155.030.016
EAN
8715494298797
UBB
500574677430
UNSPSC
31161512