Clés polygonale tête inclinée 15º
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés polygonale tête inclinée 15º
S3751.070.001
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
Stanley Clés polygonale tête inclinée 15º 4-87-057 7
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
Entièrement forgée en acier au chrome-vanadium selon les normes de précision et de performance ISO 3318 et DIN 3113 Le placage au nickel-chrome protège contre la corrosion. Le modèle mince combine résistance maximale et accessibilité optimale. La forme de mâchoire ouverte Maxi Drive maitient la prise sur la fixation avec seulement une faible pression de rotation Avec oeuil 12 pans pour augmenter la prise 4 fois Meilleure prise, même sur boulons endommagés Tête polie avec finition satinée sur la poignée La tête ouverte et la bague présentent un angle de 15 degrés pour une accessibilité optimale
Numéros d'articles
Numéro d'article
S3751.070.001
EAN
3253564870573
UBB
240232986986
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
4-87-057