Rivets aveugles
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
Rivets aveugles
33670
33670.032.008
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
Stainless steel A2 / Stainless steel 3,2X8MM Rivet aveugle à tête plate, étanche
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Terminaison des rivets
Fermé
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.2 mm
Longueur
8 mm
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Terminaison des rivets
Fermé
Dimensions
D (mm)
3.2
Foret ø
3.3
Epaisseur de serrage
1.5-3.0
L (mm)
8
ø dk
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
33670.032.008
EAN
8715492972385
UBB
950369253865
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc