text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 51 17 MM

  1. N° ART G0370.170.001
  2. EAN 4018754005611
  3. UBB 203122109317
  4. UNSPSC 27111704
  5. N° Article du fabricant 03020017

Prix par 
-


Emballé par : 1

Longues, dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, dimensions en pouces: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acier à hautes performances HPQ, chromées.

Application 12 pans
Taille d'entraînement 1/2
Pas d'étincelle Non
Longueur totale 83
Taille 17
Remarques
  • 1/2" raccordement.
  • Longueur.
  • Dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2275-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M.
  • Dimensions en pouces: ASME B 107.1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acier à hautes performances HPQ, chromées.
DIN 3124