text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte SR DIN ≈7504 M Acier Electro zingué ST3,5X25MM

  1. N° ART 31480.035.025
  2. EAN 8715492963024
  3. UBB 950352633263
  4. UNSPSC 31161507
  5. N° Article du fabricant 848531
Diamètre (mm) 3.5
Longueur (L) (mm) 25
Remarques
  • Le dispositif de serrage SR est une combinaison de l’empreinte cruciforme et l’empreinte carrée. A mettre en oeuvre les embouts SR, voir codes de groupe 31535 et 31640.
  • Longueur de serrage max. KL = L – L1.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par d’hydrogène.
Mode d'entraînement SR
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
DIN ≈7504 M
ISO ≈15481
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 7
k 2.6
L1 5
No. SR 1
P 1.30
  1. Télécharger E-doc