Vis autoperçeuse
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
Vis autoperçeuse
31416
31416.055.045
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
SPEDEC SC Vis autoperceuse à tête fraisée avec ailettes et empreinte Torx® Acier Electro zingué ST5,5X45MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5.5 mm
Longueur
45 mm
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
A = Effort de rupture min. en N.
B = Résistance au cisaille min. en N.
C = Couple de rupture en Nm.
D = Cap.de forage dans de poutres en acier St37 (min.).
E = Cap.de forage dans de poutres en acier St37 (max.).
Domaine d’application: fixation d’éléments en bois tendre ou dur sur des poutres en acier.
Longueur max. de serrage KL = L – L
1
St37 Dans le cas d’aciers plus résistants, l’épaisseur maximale qui peut être forée, est réduite.
Dimensions
A
10000
B
8000
C
10
D
2
D (mm)
5.5
dk
12
E
5
L (mm)
45
L1 ≈
15
No. Torx®
30
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
31416.055.045
EAN
8715492962638
UBB
950352837120
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
713807
Télécharger des informations supplémentaires